SUNCAST BMC7200 Dulap de depozitare înalt cu rafturi | AG3DXM 32XT01

SUNCAST BMC7200 Dulap de depozitare înalt cu rafturi

Articol: AG3DXM Model: BMC7200Crucea Ref: 32XT01
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€611.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Culoarea dulapuluiPlatinum
Tip de ușăStandard
finalizareamată
Mânerdublu
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialRășină
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală20.25 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală30 "
Capacitatea raftului75 lb.
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.92
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403708031

Detalii produs:

    • Construcția robustă din rășină cu mai mulți pereți oferă o rezistență ridicată împotriva zgârieturilor, loviturilor și ruginii
    • Uși care se încuie cu lacăt, echipate cu zăvoare superioare și inferioare pentru un plus de rezistență și siguranță
    • Trei rafturi armate cu metal capabile să stocheze până la 75 lbs, fără a se îndoaie

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Dulap de depozitare SUNCAST BMC3000 30 inch lățime x 12 inch adâncime x 30 inch înălțime | AG3DXK 32XR98 BMC3000212 "30 "30 "€338.82
SUNCAST BMC3600 Dulap de depozitare 32 inchi lățime x 20-1/4 inci adâncime x 36 inci înălțime | AG3DXL 32XR99 BMC3600220.25 "36 "32 "€366.16
SUNCAST BMC8000 Dulap de depozitare 40 inchi lățime x 20-1/4 inci adâncime | AG3DXN 32XT02 BMC8000320.25 "80.25 "40 "€737.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST BMC7200 Dulap de depozitare înalt cu rafturi
€611.92 /unitate