SUNCAST FS4423 Carcasa cu ecran exterior H 44 inch 4 panouri | AB4HGK 1YAN4

SUNCAST FS4423 Carcasa cu ecran exterior H 44 inch 4 panouri

În stoc
Element: AB4HGK Model: FS4423Crucea Ref: 1YAN4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€196.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cu ecran exterior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
ConstrucţieEcran de rășină durabil și stâlp de oțel
Adâncime2"
Înălţime44 "
Adâncimea totală2"
Inălțime totală44 "
Lățimea totală23 "
Lăţime23 "per panou unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.07
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9406008090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST FS4423 Carcasa cu ecran exterior H 44 inch 4 panouri
€196.93 /unitate