Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SLP1535 Presă comutator Interval 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6

SUPCO SLP1535 Presă comutator Interval 15-35 Psig

În stoc
Articol: AB9UKW Model: SLP1535Crucea Ref: 2FBR6
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
€18.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de joasă presiune
Închidere (PSI)35
Presiune diferențială+/- 5 PSI
MontareDirect
Deschis (PSI)15
Conexiune sub presiune1/4 "SAE feminin
Gamă0 la 650 psi
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontarePreț
SUPCO SLP2550 Presă comutator Interval 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Direct€24.09
SUPCO SLP4080 Presă întrerupător deschis 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Direct€19.46
SUPCO SLP75100 Comutator de joasă presiune deschis 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Îndepărtat€25.12
SUPCO SLP2045 Comutator de joasă presiune, 20 PSI deschis, 45 PSI închis | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€46.44
Comutator de joasă presiune SUPCO SLP3560, 35 PSI deschis, 60 PSI închis | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€48.55
SUPCO SLP5090 Comutator de joasă presiune, 50 PSI deschis, 90 PSI închidere | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€48.55
SUPCO SLP90120 Comutator de joasă presiune, 90 PSI deschis, 120 PSI închidere | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€46.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SLP1535 Presă comutator Interval 15-35 Psig
€18.85 /unitate