Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS Curea rigidă pentru țeavă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AC2ABZ 2HCJ2

SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS Curea rigidă pentru țeavă 1-1/2 inch oțel inoxidabil - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC2ABZ Model: 702 1 1/2 SSCrucea Ref: 2HCJ2
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
€223.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de țeavă rigidă de canal
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1-1/2 "
finalizareaOţel inoxidabil
Lungime3.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1-1 / 2
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime12Ga.
TipSarcina de proiectare 800 lbs.
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDimensiunea conducteiAdâncimeDimensiune de filetTipLăţimefinalizareaEcartamentPreț
SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG Curea rigidă pentru țeavă 3 1/2 inch argintiu - Pachet De 10 | AC2ABU 2HCH6 702 3 1/2 EG12Ga.3-1/2 "1.25 "-Sarcina de proiectare 1650 lbs.4.5 "Electrogalvanizat-€111.33
SUPER-STRUT 702 1/2 SS Curea rigidă pentru țeavă 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AC2ABV 2HCH7 702 1/2 SS12Ga.1 / 2 "--Sarcina de proiectare 750 lbs.2.5 "Oţel inoxidabil-€98.95
SUPER-STRUT 702 3/4 SS Curea rigidă pentru țeavă 3/4 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AC2ABW 2HCH8 702 3/4 SS14Ga.3 / 4 "--Sarcina de proiectare 750 lbs.-Oţel inoxidabil-€120.50
SUPER-STRUT 702 1 SS Curea rigidă pentru țeavă 1 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AC2ABX 2HCH9 702 1 SS14Ga.1"--Sarcina de proiectare 750 lbs.4"Oţel inoxidabil-€102.69
SUPER-STRUT 702 1 1/4 SS Curea de țeavă rigidă 1 1/4 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AC2ABY 2HCJ1 702 1 1/4 SS14Ga.1-1/4 "--Sarcina de proiectare 800 lbs.4.8 "Oţel inoxidabil-€125.84
SUPER-STRUT 702 2 SS Curea rigidă pentru țevi de 2 inchi din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AC2ACA 2HCJ3 702 2 SS12Ga.2"--Sarcina de proiectare 800 lbs.4.8 "Oţel inoxidabil-€251.87
Țevi rigide cu curele SUPER-STRUT 702 2 1/2EG - Pachet De 10 | AE7GDK 5YB94 702 2 1 / 2EG12Ga.2-1/2 "1-1/4 "2-1/2 "--Electrogalvanizat-€82.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS Curea rigidă pentru țeavă 1-1/2 inch oțel inoxidabil - Pachet de 10
€223.46 /unitate