Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT A100 1/2SS Piuliță cu arc de canal 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXJ 2HAN4

SUPER-STRUT Piuliță cu arc de canal A100 1/2SS 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 25

În stoc
Articol: AB9ZXJ Model: A100 1 / 2SSCrucea Ref: 2HAN4
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
€396.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu arc de canal
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Adâncime1-7/8 "
Dimensiunea ALungime 1-3 / 8 "
finalizarea304 oțel inoxidabil
Înălţime0.358 "
Dimensiuni interioareX x 8.5 7.25 3.75
Lungime1.375ft
MaterialOțel întărit cu carcasă
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipPentru utilizare cu canale și inserții din seria A și C
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea conducteiAdâncimefinalizareaMaterialGrosimeDimensiune de filetTipPreț
SUPER-STRUT A100 1/4SS Piuliță cu arc de canal 1/4 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXC 2HAL7 A100 1 / 4SS3 / 4 "1 / 4 "1-5/8 "304 oțel inoxidabilOțel întărit cu carcasă1 / 4 "1 / 4-20Pentru utilizare cu canalele și inserțiile din seria A și C€238.49
SUPER-STRUT A100 3/8SS Piuliță cu arc de canal 3/8 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXF 2HAN1 A100 3 / 8SS3 / 4 "3 / 8 "1-3/4 "304 oțel inoxidabilOțel întărit cu carcasă1 / 4 "3 / 8-16Pentru utilizare cu canalele și inserțiile din seria A și C€255.07
SUPER-STRUT A100 1/4 Piuliță Arc 1/4 inch - Pachet De 25 | AE7GLR 5YE10 A100 1/41.38 "-3 / 4 "argintat prin galvanizareOțel format la rece1 / 4 "1 / 4 "-€50.35
SUPER-STRUT A100 3/8 Piuliță Arc 3/8in - Pachet De 25 | AE7GLT 5YE11 A100 3/81.38 "-3 / 4 "argintat prin galvanizareOțel format la rece3 / 8 "3 / 8 "-€57.93
SUPER-STRUT A100 5/16 Arc piuliță 5/16 inch - Pachet De 25 | AE7GLU 5YE12 A100 5/161.38 "-3 / 4 "argintat prin galvanizareOțel format la rece5 / 16 "5 / 16 "-€55.59
SUPER-STRUT A100 5/8 Piuliță Arc 5/8 inch - Pachet De 25 | AE7GLV 5YE13 A100 5/81.38 "-1-5/32 "argintat prin galvanizareOțel format la rece13 / 32 "5 / 8 "-€85.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT Piuliță cu arc de canal A100 1/2SS 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 25
€396.09 /unitate