Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT A100 5/16 Arc piuliță 5/16 inch - Pachet De 25 | AE7GLU 5YE12

SUPER-STRUT A100 5/16 Piuliță Arc 5/16 inch - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE7GLU Model: A100 5/16Crucea Ref: 5YE12
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
€60.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu arc de canal
CuloriSilver
Adâncime3 / 4 "
finalizareaargintat prin galvanizare
MaterialOțel format la rece
Grosime5 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea conducteiAdâncimefinalizareaMaterialGrosimeDimensiune de filetTipPreț
SUPER-STRUT A100 1/4SS Piuliță cu arc de canal 1/4 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXC 2HAL7 A100 1 / 4SS3 / 4 "1 / 4 "1-5/8 "304 oțel inoxidabilOțel întărit cu carcasă1 / 4 "1 / 4-20Pentru utilizare cu canalele și inserțiile din seria A și C€250.39
SUPER-STRUT A100 3/8SS Piuliță cu arc de canal 3/8 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXF 2HAN1 A100 3 / 8SS3 / 4 "3 / 8 "1-3/4 "304 oțel inoxidabilOțel întărit cu carcasă1 / 4 "3 / 8-16Pentru utilizare cu canalele și inserțiile din seria A și C€267.77
SUPER-STRUT A100 1/2SS Piuliță cu arc de canal 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXJ 2HAN4 A100 1 / 2SS3 / 4 "1 / 2 "1-7/8 "304 oțel inoxidabilOțel întărit cu carcasă1 / 4 "1 / 2-13Pentru utilizare cu canale și inserții din seria A și C€435.27
SUPER-STRUT A100 1/4 Piuliță Arc 1/4 inch - Pachet De 25 | AE7GLR 5YE10 A100 1/41.38 "-3 / 4 "argintat prin galvanizareOțel format la rece1 / 4 "1 / 4 "-€55.33
SUPER-STRUT A100 3/8 Piuliță Arc 3/8in - Pachet De 25 | AE7GLT 5YE11 A100 3/81.38 "-3 / 4 "argintat prin galvanizareOțel format la rece3 / 8 "3 / 8 "-€54.33
SUPER-STRUT A100 5/8 Piuliță Arc 5/8 inch - Pachet De 25 | AE7GLV 5YE13 A100 5/81.38 "-1-5/32 "argintat prin galvanizareOțel format la rece13 / 32 "5 / 8 "-€89.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT A100 5/16 Piuliță Arc 5/16 inch - Pachet de 25
€60.98 /unitate