Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUR R HOR430 O-ring, 10.8 mm diametru interior, 14.3 mm diametru exterior, 70 Shore A, verde, 50 PK | CU4XUF 55AA93

SUR R HOR430 O-ring, 10.8 mm diametru interior, 14.3 mm diametru exterior, 70 Shore A, verde, 50 PK

În stoc
Articol: CU4XUF Model: HOR430Crucea Ref: 55AA93

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€23.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO-Ring

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SUR R HOR270 O-ring, 10 mm diametru interior, 13.8 mm diametru exterior, 13.8 mm diametru real exterior, 50 PK | CU4XUD 55AA90 HOR270€23.14
SUR R HOR520 O-ring, 10.7 mm diametru interior, 16 mm diametru exterior, 16 mm diametru real exterioară, 50 PK | CU4XUE 55AA99 HOR520€36.78
SUR R HOR470 O-ring, 11.1 mm diametru interior, 15.8 mm diametru exterior, 70 Shore A, verde, 50 PK | CU4XUG 55AA96 HOR470€31.21
SUR R HOR480 O-ring, 12 mm Diametru interior, 16 mm Diametru exterior, 16 mm Diametru exterior real, 50 PK | CU4XUH 55AA97 HOR480€31.21
SUR R HOR570 O-ring, 12 mm Diametru interior, 17 mm Diametru exterior, 17 mm Diametru exterior real, 50 PK | CU4XUJ 55AC03 HOR570€36.49
SUR R HOR620 O-ring, 12.3 mm diametru interior, 17.6 mm diametru exterior, 70 Shore A, verde, 50 PK | CU4XUK 55AC05 HOR620€36.78
SUR R HOR510 O-ring, 12.4 mm diametru interior, 15.9 mm diametru exterior, 70 Shore A, verde, 50 PK | CU4XUL 55AA98 HOR510€28.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUR R HOR430 O-ring, 10.8 mm diametru interior, 14.3 mm diametru exterior, 70 Shore A, verde, 50 PK
€23.14 /unitate