SUREBONDER TC-711-11P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 2 inchi PK600 | AF7GKC 20YV58

SUREBONDER TC-711-11P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 2 inchi PK600

În stoc
Articol: AF7GKC Model: TC-711-11PCrucea Ref: 20YV58

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€146.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
Timp de aplicare10 sec.
CuloriTan / Chihlimbar
Diametru5 / 8 "
Cura completa24 ore
Lungime2"
Forța de forfecareNespecificat
substraturileCele mai multe materiale poroase, cum ar fi cartonul ondulat, cartonul și lemnul
Temp. Gamă-20 grade până la 130 grade F
Forța de tracțiuneNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.27
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS3506910000

Detalii produs:

    • Rezistența la exfoliere (nespecificată)
    • Caracteristici: aderență excelentă la cald, setare rapidă, respectă Regulamentul FDA #21CFR175.105 pentru ambalarea alimentelor

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriDiametruLungimeTemp. GamăPreț
SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.clar7 / 16 "4"-20 grade până la 140 grade F€2.65
SUREBONDER 711R15-5P Lipici topit la cald Maro 7/16 x 15 inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€58.35
SUREBONDER 711R15-25P Lipici topit la cald, bronz 7/16 x 15 inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€269.31
SUREBONDER 725R10-1P Lipici topit la cald transparent 7/16 x 10 inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€11.82
SUREBONDER 725R10-5P Lipici topit la cald, transparent, 7/16 x 10 inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€54.87
SUREBONDER 725R10-25P Lipici termofuzibil 7/16 x 10 inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€243.14
SUREBONDER Q601-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 150 grade F€83.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER TC-711-11P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 2 inchi PK600
€146.87 /unitate