Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6 | AF7GJQ 20YV46

SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6

În stoc
Articol: AF7GJQ Model: DT-6Crucea Ref: 20YV46

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
Timp de aplicare60 sec.
Culoriclar
Diametru7 / 16 "
Cura completa24 ore
Lungime4"
Forța de forfecareNespecificat
substraturileTemperatură ridicată: cele mai multe materiale plastice, metale, lemn, covoare, tapițerie și multe altele, temperatură scăzută: spumă, hârtie și alte materiale delicate
Temp. Gamă-20 grade până la 140 grade F
Forța de tracțiuneNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3506910000

Detalii produs:

    • Rezistența la exfoliere (nespecificată)
    • Caracteristici: Uz general

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriDiametruLungimeTemp. GamăPreț
SUREBONDER 711R15-5P Lipici topit la cald Maro 7/16 x 15 inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€58.35
SUREBONDER 711R15-25P Lipici topit la cald, bronz 7/16 x 15 inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€269.31
SUREBONDER 725R10-1P Lipici topit la cald transparent 7/16 x 10 inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€11.82
SUREBONDER 725R10-5P Lipici topit la cald, transparent, 7/16 x 10 inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€54.87
SUREBONDER 725R10-25P Lipici termofuzibil 7/16 x 10 inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€243.14
SUREBONDER Q601-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 150 grade F€83.71
SUREBONDER Q711-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 130 grade F€72.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6
€2.65 /unitate