Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSOR DE SISTEM D4P120 Placă de putere fotoelectrică | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 Placă de alimentare fotoelectrică

În stoc
Articol: AC6QWC Model: D4P120Crucea Ref: 35Z776
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
€223.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă fotoelectrică
Viteza aerului100 până la 4000 FPM
Alarma curentăMax 65mA @ 24VDC / Max 135mA RMS @ 24VAC / Max 35mA RMS @ 120VAC
Temperatura ambientală. Gamă-4 la 158 F
Adâncime2-1/2 "
Înălţime5"
Intervalul de umiditate0 până la 95% HR
Lungime7.75 "
Număr obligatoriu1
Stare de așteptare (mA)Max 21mA @ 24VDC / Max 65mA RMS @ 24VAC / Max 20mA RMS @ 120VAC
TipDetector de fum
Voltaj24/120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536507000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Alarma Aux. Contact @ 250V (10A)
    • Alarma Aux. Contact @ 30VDC (10A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR D4P120 Placă de alimentare fotoelectrică
€223.09 /unitate