Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSOR DE SISTEM HRK Claxon exterior Roșu | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR Claxon exterior HRK roșu

În stoc
Articol: AF7JQJ Model: HRKCrucea Ref: 21HN51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClaxon de perete în aer liber
Alarma curentă207 până la 286mA DC
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 150 F
Acoperire72 Pătrați.
Adâncime2-1/2 "
finalizareaRoșu
Înălţime5 3 / 5 "
Intervalul de umiditate10 până la 93% HR
Lungime4 7 / 10 "
MontarePerete
Ieșire de vârf (dBA)101
curent stand-by0 uA
Stare de așteptare (mA)0
TipFoc marcat
Voltaj12-24V
Lăţime568694 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8531800050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR Claxon exterior HRK roșu
€96.97 /unitate