Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSOR DE SISTEM MHR Mini Horn Red | AF7JQD 21HN44

SYSTEM SENSOR MHR Mini Horn Red

În stoc
Articol: AF7JQD Model: MHRCrucea Ref: 21HN44

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini Corn
Alarma curentă10 până la 29mA DC
Temperatura ambientală. Gamă32 până la 120 F.
Acoperire72 Pătrați.
Adâncime9 / 20 "
finalizareaRoșu
Înălţime4 3 / 5 "
Intervalul de umiditate10 până la 93% HR
Lungime2 9 / 10 "
MontarePerete
Ieșire de vârf (dBA)80
curent stand-by0 uA
Stare de așteptare (mA)0
TipDispozitiv de semnalizare
Voltaj12-24V
Lăţime568693 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
SYSTEM SENSOR MHW Mini Horn White | AF7JQB 21HN42 MHWAlb€37.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR MHR Mini Horn Red
€37.01 /unitate