WEISS Manometru digital de vid / presiune


Filtru
Precizie: +/- 0.5 Scală completă , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: Sticlă termoplastică armată cu sticlă , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiune cadran: 4-1/2 " , Afișare: LCD cu 4 cifre , Unități de afișare: Psi, kPa, Kg / Sq cm, Bar, În Hg , Temp. Gamă: -15 de grade până la 150 de grade , Cu sprijinul: Lumina, minim 10 Lux , Rezoluție: 1/4% Prima jumătate a gamei, 1/2% jumătate superioară a gamei , Material priză: 316 oțel inoxidabil
StilModelDimensiunea conexiuniiGamăPreț (ex. TVA)
A
DUGY2-015-2L
1/2 "NPT30 "Hg Vac la 15 Psi€435.55
A
DUGY2-0100-2L
1/2 "NPT30 "Hg Vac la 100 Psi€435.55
A
DUGY2-060-2L
1/2 "NPT30 "Hg Vac la 60 Psi€435.55
A
DUGY3-0100-4L
1/4 "NPT30 "Hg Vac la 100 Psi€435.55
A
DUGY2-015-4L
1/4 "NPT30 "Hg Vac la 15 Psi€435.55
A
DUGY2-060-4L
1/4 "NPT30 "Hg Vac la 60 Psi€435.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?