Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEISS DUGY2-060-2L Digital Gauge 30 inch Hg Vac la 60 Psi | AD6VUA 4AZX1

WEISS DUGY2-060-2L Manometru digital 30 inch Hg Vac la 60 Psi

În stoc
Element: AD6VUA Model: DUGY2-060-2LCrucea Ref: 4AZX1
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
€435.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital de vid / presiune
Acuratete+/- 0.5 Scală completă
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialSticlă termoplastică armată cu sticlă
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
AfişaLCD cu 4 cifre
Unități de afișarePsi, kPa, Kg / Sq cm, Bar, În Hg
Temp. De funcționare Gamă-15 de grade până la 150 de grade
Cu sprijinulLumina, minim 10 Lux
Gamă30 "Hg Vac la 60 Psi
Rezoluţie1/4% Prima jumătate a gamei, 1/2% jumătate superioară a gamei
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiGamăPreț
WEISS DUGY2-015-4L Digital Gauge 30 inch Hg Vac la 15 Psi | AD6VTT 4AZW3 DUGY2-015-4L1/4 "NPT30 "Hg Vac la 15 Psi€435.55
WEISS DUGY2-060-4L Digital Gauge 30 inch Hg Vac la 60 Psi | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1/4 "NPT30 "Hg Vac la 60 Psi€435.55
WEISS DUGY3-0100-4L Manometru digital 30 inch Hg Vac la 100 Psi | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1/4 "NPT30 "Hg Vac la 100 Psi€435.55
WEISS DUGY2-015-2L Digital Gauge 30 inch Hg Vac la 15 Psi | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1/2 "NPT30 "Hg Vac la 15 Psi€435.55
WEISS DUGY2-0100-2L Manometru digital 30 inch Hg Vac la 100 Psi | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1/2 "NPT30 "Hg Vac la 100 Psi€435.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEISS DUGY2-060-2L Manometru digital 30 inch Hg Vac la 60 Psi
€435.55 /unitate