A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 27.25 , Lățimea de descărcare (in.): 17.125 , Finisajul carcasei: Galvanizat , Înălțimea carcasei: 39.437 " , Lungimea carcasei: 35.125 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 17.125 " , Diametru intrare: 22-5/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 600 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: TEFC , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 1-3/16 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 22 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 10.875 "
Suflante cu transmisie cu curea, carcasă pătrată
Suflantele Dayton cu transmisie prin curea, cu o singură intrare, curbă înainte sunt proiectate pentru circulația aerului în instalațiile industriale și comerciale. Aceste suflante deschise rezistente la picurare au curba înainte, roți de oțel și carcasă din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Acestea au un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut și au prize de aer unice pentru a extrage aer dintr-o parte a carcasei suflantei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu o singură intrare, curbă înainte, disponibile în variante de viteză a suflantei de 390, 445, 530 și 600 RPM.