DAYTON 7J574 Suflantă 22 1/8 in | AF3MRZ

DAYTON 7J574 Suflantă 22 1/8 in

În stoc
Articol: AF3MRZ Model: 7J574

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,666.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă600
CFM @ 0.125-In. SP12,100
CFM @ 0.250-In. SP11,550
CFM @ 0.500-In. SP11,000
CFM @ 0.750-In. SP10,300
CFM @ 1.000-In. SP9600
Înălțimea de descărcare (în.)27.25
Lățime de descărcare (in)17.125
Amplificatori de încărcare completă20.4-18.5 / 9.2
Finisajul locuințelorGalvanizat
Înălțimea carcasei39.437 "
Lungimea carcasei35.125 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei17.125 "
Hz60
Dia admisie.22-5/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă600
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor7.5
Izolație motorieF
RPM motor1760
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților22 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.5093
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant DAYTON 7J562 22 1/8 in | AF3MRL 7J5626039076802B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1€4,676.12
DAYTON 7J571 Suflant 22 1/8 in | AF3MRW 7J57150/6039076802F17453-Faza3€4,766.09
DAYTON 7J572 Suflantă 22 1/8 in | AF3MRX 7J5726044587803F17553-Faza3€5,285.89
DAYTON 7J573 Suflant 22 1/8 in | AF3MRY 7J5736053010,6005F17403-Faza3€5,194.37
Suflantă DAYTON 7J586 22 1/8 in | AF3MTM 7J5866039076802B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1€4,676.12
Suflant DAYTON 7J608 22 1/8 in | AF3MUL 7J60850/6039076802F17453-Faza3€4,766.09
Suflant DAYTON 7J609 22 1/8 in | AF3MUM 7J6096044587803F17553-Faza3€5,093.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J574 Suflantă 22 1/8 in
€5,666.02 /unitate