Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SISTEM SENSOR P2RHK-120 Exterior H/S Perete 2 fire Hi Candela Red | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Perete exterior H/S 2 fire Hi Candela Red

În stoc
Articol: AF7JQH Model: P2RHK-120Crucea Ref: 21HN50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€222.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStroboscop pentru claxon în aer liber
Alarma curentă272 până la 355mA DC
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 150 F
Acoperire72 Pătrați.
Adâncime2"
finalizareaRoșu
Flash (Candela)15/30/75/95/110/115
Înălţime5 7 / 10 "
Intervalul de umiditate10 până la 93% HR
Lungime5 1 / 10 "
MontarePerete
Ieșire de vârf (dBA)99
curent stand-by0 uA
Stare de așteptare (mA)0
TipFoc marcat
Voltaj120 VAC
Lăţime568695 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelVoltajAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăLăţimeAdâncimeFlash (Candela)ÎnălţimeLungimePreț
SENSOR DE SISTEM P2RK Claxon de exterior Strobe cu două fire roșu | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC Max)-40 până la 151 de grade4.75 "2-1/2 "15-115 Selectabil5.625 "4.75 "€176.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Perete exterior H/S 2 fire Hi Candela Red
€222.17 /unitate