Senzorul de sistem P2RK stroboscopul de claxon pentru exterior este ideal pentru alertarea persoanelor cu privire la situații de urgență. Este utilizat în sistemele de alarmă de incendiu și sistemele de notificare în caz de urgență, unde combină alertele auditive și vizuale pentru a asigura o evacuare sau răspuns rapid în timpul incendiilor sau a altor situații de urgență. Claxonul emite un sunet puternic, în timp ce stroboscopul produce o lumină roșie strălucitoare și intermitentă, sporind vizibilitatea și audibilitatea în medii exterioare.
Caracteristici:
- Are finisaj roșu pentru vizibilitate și estetică și oferă montare pe perete pentru a asigura o instalare ușoară.
- Acest claxon stroboscopic de exterior are o ieșire acustică maximă de 88 de decibeli, oferind un semnal de alertă puternic.
- Oferă intensitate bliț selectabilă, variind de la 15 la 115 Candela, permițând personalizarea pentru a se potrivi diferitelor medii.
- Acest stroboscop cu claxon de exterior include o placă de montare universală pentru confort de instalare.
- Poate funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -40 și 151 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care este intervalul de curent de alarmă pentru acest stroboscop cu claxon de exterior P2RK?
A. Curentul de alarmă variază de la 88mA la 218mA.
Î. Care este intervalul de umiditate de funcționare al acestui claxon stroboscopic?
A. Este proiectat să funcționeze într-un interval de umiditate de la 10% la 93%.
Î. Ce tensiune acceptă acest stroboscop cu claxon de exterior P2RK?
A. Acceptă o tensiune de intrare de 12 până la 24VDC.
Î. Poate fi utilizat împreună cu o sursă de alimentare de rezervă?
R. Da, poate fi conectat la o sursă de alimentare de rezervă pentru o funcționare neîntreruptă în timpul întreruperilor de curent.
Î. Cum instalez acest claxon stroboscopic cu senzor de sistem?
A.
- Alegeți o locație vizibilă și compatibilă cu codul pentru stroboscopul claxonului.
- Verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cerințelor dispozitivului.
- Opriți întotdeauna alimentarea înainte de a lucra cu componentele electrice.
- Fixați placa de montare la locul ales.
- Conectați firele de alimentare și de control conform schemei de cablare furnizate.
- Atașați acest P2RK la placa de montare în siguranță.
- Asigurați-vă că claxonul și stroboscopul funcționează corect după restabilirea alimentării.
- Reglați fin setările de sunet și bliț pentru a răspunde nevoilor specifice.
- Păstrați înregistrări detaliate ale detaliilor de instalare.