Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SYSTEM SENSOR SPSWL Difuzor stroboscopic, difuzor stroboscopic, alb | CD2MLN 54TP93

SYSTEM SENSOR SPSWL difuzor stroboscopic, difuzor stroboscopic, alb

În stoc
Articol: CD2MLN Model: SPSWLCrucea Ref: 54TP93

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€183.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor Strobe
Temperatura ambientală. GamăDe la 32 la 120 de grade
Adâncime2.5
finalizareaAlb
Flash (Candela)15/185
Înălţime6.5
Intervalul de umiditate10 la 93
Lungime6.5 "
MontarePerete
Ieșire de vârf (dBA)86
Stare de așteptare (mA)0
Lungimea tubului1
TipDifuzor Strobe
Voltaj12 / 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimeTipVoltajPreț
SYSTEM SENSOR SPSRL difuzor stroboscopic, difuzor stroboscopic, roșu | CD2MLM 54TP92 SPSRL2.5Roșu6.56.5 "Difuzor Strobe12 / 24 VDC€177.28
SYSTEM SENSOR SPWL Difuzor Stroboscop, Incendiu marcat, Ieșire maximă de 88 Dba, Alb | CH6RNV 54TP94 SPWL1"-6 1 / 2 "6 1 / 2 "Foc marcat12 / 24V DC€59.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR SPSWL difuzor stroboscopic, difuzor stroboscopic, alb
€183.82 /unitate