Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-0831 Pârghie de măsurare a robinetului, punte din alamă de 1/2 inch | AA2BEQ 10C481

T&S B-0831 Pârghie de măsurare a robinetului, punte din alamă de 1/2 inch

În stoc
Element: AA2BEQ Model: B-0831Crucea Ref: 10C481
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
€490.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
ConformitateCSA, AB1953
Conexiune1 / 2 "
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetStandard
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuire238A
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului3"
Tipul supapei238A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.286
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareMaterial corpConexiuneNumărul de mânereNumărul de găuriLungimea canaluluiTipul supapeiFuncționarea robinetuluiPreț
T&S B-0706 robinet manual cruce 1/2 inch Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706PereteAlamă1/2 "NPT113 39 / 64 "Închiderea de sineManual€224.98
T&S B-0891 Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891PunteAlama cu plumb redus1/2 "NPSM223.75 "ComprimareManual€411.38
T&S B-2865-04 Lamă pentru robinet cu gât de gâscă 1/2 inch Npsm Bras | AE2HTE 4XKK9 B-2865 04-PunteAlamă1/2 "NPSM2310.75 "ComprimareManual€532.25
T&S B-2711 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711PunteAlamă1 / 2 "124"Disc ceramicManual€328.50
T&S B-0871 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871PunteAlamă1 / 2 "223.75 "ComprimareManual€339.02
T&S B-0892 Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892PunteAlamă1 / 2 "223.75 "ComprimareManual€385.81
T&S B-2867-04 Pârghie manuală pentru robinet cu gât de gâscă 1/2 inch | AE4XHN 5NRE6 B-2867 04-PunteAlamă1 / 2 "225.75 "ComprimareManual€471.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-0831 Pârghie de măsurare a robinetului, punte din alamă de 1/2 inch
€490.16 /unitate