Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO V050T2G2ZB024Q4A1 Supapă de zonă 2 căi Nr 1/2 inch Npt | AA4GWQ 12M821

TACO V050T2G2ZB024Q4A1 Supapă de zonă 2 căi Nr 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AA4GWQ Model: V050T2G2ZB024Q4A1Crucea Ref: 12M821
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
€298.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă motorizată
Coeficientul de volum4.9
Tipul / dimensiunea conexiuniiNPT 1 / 2 "
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electriceConectori cu șurub cu 2 pini pentru comutatorul de alimentare și de capăt
Înălţime4.25 "
Max. Temperatura apei.220 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru300
TipSistem geotermic bidirecțional, normal deschis
Voltaj24
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiTipPreț
TACO Z050C2-1 Supapă de zonă 2 căi Nc 1/2 inch Transpirație | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Transpirați 1/2 "Sistem bidirecțional, normal închis, închis€221.37
TACO Z075C2-1 Supapă de zonă 2 căi Nc 3/4 inch transpirație | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Transpirați 3/4 "Sistem bidirecțional, normal închis, închis€242.15
TACO Z100C2-1 Supapă de zonă 2 căi Nc 1 inch transpirație | AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Transpirați 1 "Sistem bidirecțional, normal închis, închis€265.18
TACO Z050T2-2 Supapă de zonă 2 căi Nc 1/2 inch Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Sistem bidirecțional, normal închis, închis€211.54
TACO Z075T2-2 Supapă de zonă 2 căi Nc 3/4 inch Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Sistem bidirecțional, normal închis, închis€220.09
TACO Z100T2-2 Supapă de zonă 2 căi Nc 1 inch Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Sistem bidirecțional, normal închis, închis€265.18
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Supapă de zonă 2 căi fără transpirație de 1/2 inch | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Transpirați 1/2 "Sistem bidirecțional, normal deschis, închis€227.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO V050T2G2ZB024Q4A1 Supapă de zonă 2 căi Nr 1/2 inch Npt
€298.46 /unitate