Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TANIS BRUSHES RB432 Conveyor Cylinder Brush L34in Od4in | AB3VUX 1VKJ4

TANIS BRUSHES RB432 Perie cilindru transportor L34in Od4in

În stoc
Articol: AB3VUX Model: RB432Crucea Ref: 1VKJ4
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
€729.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de cilindru transportor
sprijinOțel cu ecartament 16
Înălțimea suportului (în).7/32
Lățime de fundal (în.)3/16
Culoarea păruluiNegru
Lungimea periei32 "
Tip de umplere0.006 "Polipropilenă
În afara Dia.4"
Lungime totală34 "
Tub Dia.1-1 / 2 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea suportului (în).Lățime de fundal (în.)Lungimea perieiTip de umplereÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
TANIS BRUSHES RB412 Perie cilindru transportor 4 inch diametru x 12 in | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "Polipropilenă4"14 "€441.47
TANIS BRUSHES RB612 Perie cilindru transportor 6 inch diametru x 12 in | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "Polipropilenă6"14 "€541.93
TANIS BRUSHES RB812 Perie cilindru transportor 8 inch diametru x 12 in | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "Polipropilenă8"14 "€614.35
TANIS BRUSHES RB1012 Perie cilindru transportor 10 inch diametru x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "Polipropilenă10 "14 "€644.43
TANIS BRUSHES RB422 Perie cilindru transportor L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "Polipropilenă4"24 "€524.31
TANIS BRUSHES RB622 Perie cilindru transportor L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "Polipropilenă6"24 "€666.36
PERIE TANIS RB822 Perie cilindru transportor L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "Polipropilenă8"24 "€711.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TANIS BRUSHES RB432 Perie cilindru transportor L34in Od4in
€729.79 /unitate