Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de accesorii verticale TB WOODS 1030T20AK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | BB3PCK

TB WOODS 1030T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu

În stoc
Element: BB3PCK Model: 1030T20AK
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
€289.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii
Lungimea totală a cuplajului3.86 "
Dimensiunea cuplajului1030
Greutatea cuplajului4.9 lbs.
Cuplaj WR6.2 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac4.76 "
Lățimea capacului0.99 "
Dimensiunea F2.83 "
Dimensiunea H0.37 "
Dimensiunea M1.89 "
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM2.1 CP
MaterialGrilă, capac din oțel, garnituri, garnitură, feronerie
Max. Plictisit1 3 / 8 "
RPM max6000 rpm
Tip produsSet de accesorii verticale
Momentul nominal1319 lbs.-in.
Mărimea1030
Greutate1.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72

Detalii produs:

    • Grilă, capac din oțel, garnituri, garnituri, feronerie

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiDimensiunea MDecalajMax. PlictisitRPM maxLungime totalăPreț
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1070T20AK, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€532.55
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1090T20AK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€886.94
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1140T20AK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,649.70
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1040T20AK, dimensiune 1040, 1.625 inchi max. Alezaj, 2204 lbs.-in. Cuplu | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€321.30
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1130T20AK, dimensiune 1130, 6 inchi max. Alezaj, 176129 lbs.-in. Cuplu | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,230.80
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1020T20AK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€240.26
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1110T20AK, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "€1,784.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1030T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu
€289.47 /unitate