Kit de accesorii verticale TB WOODS 1090T20AK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LYZ

TB WOODS 1090T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu

Articol: AM3LYZ Model: 1090T20AK
€1,436.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii
Lungimea totală a cuplajului7.87 "
Dimensiunea cuplajului1090
Greutatea cuplajului52 lbs.
Greutatea cuplajului (lb)52.0 lbs
Cuplaj WR246 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac9.13 "
Lățimea capacului1.86 "
Dimensiunea F6.61 "
Dimensiunea H0.51 "
Dimensiunea M3.78 "
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM52 CP
MaterialGrilă, capac din oțel, garnituri, garnitură, feronerie
Max. Plictisit3 1 / 2 "
RPM max4000 RPM
Lungime totală7.87 "
Tip produsSet de accesorii verticale
Momentul nominal33013 lbs.-in.
Mărimea1090
Greutate10 lbs.

Detalii produs:

    • Grilă, capac din oțel, garnituri, garnituri, feronerie

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiDimensiunea MDecalajMax. PlictisitRPM maxLungime totalăPreț
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1070T20AK, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€712.74
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1030T20AK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€277.89
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1140T20AK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,353.27
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1040T20AK, dimensiune 1040, 1.625 inchi max. Alezaj, 2204 lbs.-in. Cuplu | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€307.59
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1130T20AK, dimensiune 1130, 6 inchi max. Alezaj, 176129 lbs.-in. Cuplu | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,024.81
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1020T20AK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€231.94
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1110T20AK, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "€1,566.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1090T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu
€1,436.35 /unitate