Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 26L050MPB Pinion curea de distribuție, oțel, lățime curea de 0.5 inchi, diametru pas de 3.104 inci. | AX4MPD

TB WOODS 26L050MPB Pinion curea de distribuție, oțel, lățime curea de 0.5 inchi, diametru pas de 3.104 inci.

În stoc
Element: AX4MPD Model: 26L050MPB
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
€128.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei1 / 2 "
Tip alezajFinalizat cu No Keyway
BucșăBPM
Dimensiunea E1 / 2 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Lațimea feței1 1 / 4 "
Locația centrului2 1 / 4 "
Proiecție Hub (In.)2.25 "
Inerția WR0.02 lbs.-mp. ft.
MaterialOţel
RPM max8140 RPM
Numărul de dinți26
În afara Dia.3.07 "
Smoală3 / 8 "
Pitch Dia.3.104 "
Tip produsSincronizare
RPM mare8140 rpm
Greutate2.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 80XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.5 inchi, pas de 0.375 inci | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56€15.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 26L050MPB Pinion curea de distribuție, oțel, lățime curea de 0.5 inchi, diametru pas de 3.104 inci.
€128.87 /unitate