Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2AK2558 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.875 inch diametru butuc. | AE6PML 5UHG3

TB WOODS 2AK2558 FHPBoredtosize Rope curea în V, fontă, curea de tip 3L, 1.875 inchi diametru butuc.

În stoc
Element: AE6PML Model: 2AK2558Crucea Ref: 5UHG3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€71.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
3L Dia Pitch Belt.1.96 "
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.2.3 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.2.3 "
Tip de curea3L
Bore Dia.5 / 8 "
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.5 / 8 "
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Diametrul de referință2.3 "
Dimensiunea E0.47 "
Dimensiunea L1.66 "
Lațimea feței1.38 "
Se potrivește cu axul Dia.5 / 8 "
Hub Dia.1 7 / 8 "
Numărul industriei2AK2558
Inerția WR0.01 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.2.18 "
Dimensiunea cheii0.187 "x 0.093"
MaterialFontă
RPM max9810 RPM
Numărul de caneluri2
În afara Dia.2.55 "
Lungime totală1.84375 "
Pitch Dia.2.55 "
Șurub de setare inclusDa
Greutate1.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2AK2558 FHPBoredtosize Rope curea în V, fontă, curea de tip 3L, 1.875 inchi diametru butuc.
€71.95 /unitate