TB WOODS 2VP75118 Scripete curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 7.5 Diametru exterior Fier | AE6PUJ 5UHY9

TB WOODS 2VP75118 Rolie curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 7.5 Diametru exterior Fier

În stoc
Articol: AE6PUJ Model: 2VP75118Crucea Ref: 5UHY9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€660.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu curea trapezoidală cu pas variabil
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.5.8 "până la 6.98"
4LA sau A Belt Pitch Dia.5.8 "până la 6.98"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.6.24 "până la 7.45"
Diagrama pasului curelei 5V.6.18 "până la 7.39"
Bore Dia.1.125 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1.125 "
Numărul industriei2VP75118
Dimensiunea cheii0.250 "x 0.125"
MaterialFontă
Numărul de caneluri2
În afara Dia.7.5 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.992
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiDimensiunea cheiiPreț
TB WOODS 2VP3634 Scripete curea trapezoidale 3/4 Pas variabil 3.35 Diametru exterior Fier | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "până la 3.35"2.88 "până la 3.35"3.13 "până la 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"€189.78
TB WOODS 2VP3658 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.35 Diametru exterior Fier | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "până la 3.35"2.88 "până la 3.35"3.13 "până la 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"€188.93
TB WOODS 2VP3678 Scripete curea trapezoidale 7/8 Pas variabil 3.35 Diametru exterior Fier | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "până la 3.35"2.88 "până la 3.35"3.13 "până la 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"€185.54
TB WOODS 2VP421 Scripete curea trapezoidale 1 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP42118 Scripete curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP4258 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTP 5UHX1 2VP42583.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP42580.187 "x 0.093"€203.47
TB WOODS 2VP4278 Scripete curea trapezoidale 7/8 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"€203.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2VP75118 Rolie curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 7.5 Diametru exterior Fier
€660.16 /unitate