Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 3V533 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 3V, diametru de referință de 5.3 inchi. | AE7HUX 5YKV0

TB WOODS 3V533 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 3V, diametru de referință de 5.3 inchi.

În stoc
Articol: AE7HUX Model: 3V533Crucea Ref: 5YKV0
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
€183.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Diagrama pasului curelei 3V.5.3 "
SoldStandard, 1 avion
Tip de curea3V
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSDS
Bucșă obligatorieSDS
ConstrucţieSolid
Diametrul de referință5.3 "
Dimensiunea E0.06 "
Dimensiunea L1.31 "
Dimensiunea M0.13 "
Lațimea feței1 1 / 2 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-15/16"
Locația centrului0.69 "
Numărul industriei3V533
Inerția WR0.13 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.4"
MaterialFontă
RPM max4720 RPM
Numărul de caneluri3
În afara Dia.5.3 "
Lungime totală1 1 / 2 "
Pitch Dia.5.3 "
Tip produsÎngust
Șurub de setare inclusNu
Greutate4.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLațimea fețeiTip de cureaTip alezajSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiInerția WRPreț
TB WOODS 5V1252 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 12.5 inchi. | AA2PWH 10Y273 5V1252Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-mp. ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 16 inchi, diametru de pas de 16 inchi. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-mp. ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWK 10Y275 5V1872Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-mp. ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWL 10Y276 5V1874Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-mp. ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWM 10Y277 5V442Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-mp. ft.€196.94
TB WOODS 5V443 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWN 10Y278 5V443Centura trapezoidală2.38 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-mp. ft.€233.20
TB WOODS 5V444 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWP 10Y279 5V444Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-mp. ft.€260.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 3V533 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 3V, diametru de referință de 5.3 inchi.
€183.04 /unitate