TB WOODS 4J15/16 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.9375 inch Bore Dia. | AK3ZDU

TB WOODS 4J15/16 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.9375 inch Bore Dia.

Articol: AK3ZDU Model: 4J15 / 16
€21.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Bore Dia.15 / 16 "
Dimensiunea canalului15 / 16 "
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Componenta WR0.002 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului4
Lungimea flanșei7 / 16 "
Putere nominală la 100 RPM0.25 CP
ButucButuc arbore
Hub Dia.1 5 / 8 "
Lungimea butucului27 / 64 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore0.859375 "
MaterialOțel carbon sinterizat
Max. Nealiniere a golului unghiular0.043 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.01 "
RPM max7600 rpm
În afara Dia.2 1 / 2 "
Tip produsFlanșă Sure-Flex tip J BTS
Momentul nominal156 lbs.-in.
Setare distanță șurub3/16 "
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20 UNC
Set de șuruburi1 / 4-20 UNC
Lungimea șurubului de setare1 / 4 "
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare3 lbs.-in.
Lungimea butucului SF0.421875 "
Mărimea4mm
Cuplul1028 Nm
Gama de cupluLO107000
Greutate0.4 lbs.

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 3J38 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.375 inch. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€28.46
TB WOODS 3J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 3 dimensiuni, 0.5 inchi diametrul alez. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€27.32
TB WOODS 3J58 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.625 inchi. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€25.93
TB WOODS 3J34 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.75 inchi. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€29.06
TB WOODS 3J78 ​​Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.875 inchi. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€29.27
TB WOODS 4J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 4 dimensiuni, 0.5 inchi diametrul alez. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Oțel carbon sinterizat0.043 "0.01 "€36.91
TB WOODS 4J58 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Oțel carbon sinterizat0.043 "0.01 "€36.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 4J15/16 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.9375 inch Bore Dia.
€21.73 /unitate