Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 4SC3578 Cuplaj arbore 1.08 Lungime alezaj Tip-sc | AG3EHX 32ZR83

TB WOODS 4SC3578 Cuplaj arbore 1.08 lungime alezaj Tip-sc

În stoc
Articol: AG3EHX Model: 4SC3578Crucea Ref: 32ZR83

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€95.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj arbore S-Flex
Stilul corpuluiButuc distanțier tip SC
Bore Dia.7 / 8 "
Bucșă obligatorieNici unul
Dimensiunea cuplajului4
Înălţime1.063 "
Hub Dia.1.063 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Lungime prin Bore1.08 "
MaterialOțel sinterizat
Max. Dezalinierea unghiulară1 grad cu mâneci EPDM / neopren și 1/4 grade cu mâneci Hytrel
RPM max7600
În afara Dia.1.063 "
Locația șurubului de setareUna peste Keyway
Lăţime568944 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483608000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 4SC3578 Cuplaj arbore 1.08 lungime alezaj Tip-sc
€95.95 /unitate