Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS AK8478 Rolie curea trapezoidale 7/8 Fixă 8.25 Diametru exterior Fontă | AE6FMQ 5RJF5

TB WOODS AK8478 Rolie curea trapezoidale 7/8 Fixă 8.25 Diametru exterior Fontă

În stoc
Articol: AE6FMQ Model: AK8478Crucea Ref: 5RJF5
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
€119.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
3L Dia Pitch Belt.7.66 "
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.8"
4LA sau A Belt Pitch Dia.8"
Bore Dia.7 / 8 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieBraţ
Se potrivește cu axul Dia.7 / 8 "
Numărul industrieiAK8478
Dimensiunea cheii0.187 "x 0.093"
MaterialFontă
Numărul de caneluri1
În afara Dia.8.25 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.908
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Numărul industrieiDimensiunea cheiiNumărul de caneluriÎn afara Dia.Șurub de setare inclusPreț
TB WOODS 904B Rolie curea trapezoidala detasabila cu 4 caneluri 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Nu€399.97
TB WOODS 2342B Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Fără cheie223.75 "Nu€2,637.64
TB WOODS AK10478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 10.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Da€148.91
TB WOODS AK11478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 11.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Da€160.02
TB WOODS AK12478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 12.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Da€167.71
TB WOODS AK14478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 14.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Da€237.49
TB WOODS AK7478 Rolie curea trapezoidale 7/8 Fixă 7.25 Diametru exterior Fontă | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Da€102.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AK8478 Rolie curea trapezoidale 7/8 Fixă 8.25 Diametru exterior Fontă
€119.17 /unitate