TB WOODS 904B Rolie curea trapezoidala detasabila cu 4 caneluri 9.35 Od | AA2PXH 10Y297

TB WOODS 904B Rolie curea trapezoidale detașabilă 4 caneluri 9.35 Od

În stoc
Articol: AA2PXH Model: 904BCrucea Ref: 10Y297

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€399.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.8.6 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.8.6 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.9"
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajAlezaj bucșat detașabil rapid
Bucșă obligatorieSK
Construcţieweb
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 2-1/2"
Numărul industriei904B
MaterialFontă
Numărul de caneluri4
În afara Dia.9.35 "
Șurub de setare inclusNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5725
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Numărul industrieiDimensiunea cheiiNumărul de caneluriÎn afara Dia.Șurub de setare inclusPreț
TB WOODS 2342B Rolie curea trapezoidala detasabila 2 caneluri 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Fără cheie223.75 "Nu€2,637.64
TB WOODS AK10478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 10.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Da€148.91
TB WOODS AK11478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 11.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Da€160.02
TB WOODS AK12478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 12.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Da€167.71
TB WOODS AK14478 Rolie curea trapezoidala 7/8 Fixd 14.25 Diametru exterior Fonta | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Da€237.49
TB WOODS AK7478 Rolie curea trapezoidale 7/8 Fixă 7.25 Diametru exterior Fontă | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Da€102.11
TB WOODS AK8478 Rolie curea trapezoidale 7/8 Fixă 8.25 Diametru exterior Fontă | AE6FMQ 5RJF5 AK84787 / 8 "8"8"AK84780.187 "x 0.093"18.25 "Da€119.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 904B Rolie curea trapezoidale detașabilă 4 caneluri 9.35 Od
€399.97 /unitate