Butuc TB WOODS L19050MM L-Jaw, fontă, dimensiune L190, 50 mm diametru, 5000 rpm, șurub de fixare 0.625 inch | AL3LJR

TB WOODS L19050MM Butuc L-Jaw, Fontă, Dimensiune L190, Diametru alez 50mm, 5000 rpm, Șurub de fixare de 0.625 inci

Articol: AL3LJR Model: L19050MM
€160.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.50 mm
Dimensiunea canalului50 mm
Toleranța forajului+0.025/0.05 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Centru1"
Dimensiunea cuplajuluiL190
Tip de elementButuc de cuplare a maxilarului
Hub Dia.4"
Materialul butuculuiFontă
Tipul maxilaruluiDrept
Dimensiunea cheii14 3.8 mm x mm
MaterialFontă
Max. Dezalinierea unghiulară0.38 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.38 "
RPM max5000 RPM
În afara Dia.11.8 "
Lungime totală180-005
Tip produsButuc L-Jaw
Setați dimensiunea șurubului7 / 16-14 UNC - 2B
Set de șuruburi7 / 16-14 UNC - 2B
Lungimea șurubului de setare5 / 8 "
MărimeaL190

Variante de produs

ProdusModelMaterialul butuculuiBore Dia.Dimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreMaterialMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS L05038NK Butuc cu falcă în L, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, diametru 0.375 inchi. | AK4ARG L05038NKOțel carbon sinterizat3 / 8 "3 / 8 "Fără cheie0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€6.17
RFQ
Butuc TB WOODS L05012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, 0.5 inchi diametru, 1.08 inchi diametru exterior. | AK4ARL L05012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€5.78
RFQ
Butuc TB WOODS L07012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ARR L07012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.25 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ART L07014NKOțel carbon sinterizat1 / 4 "1 / 4 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0707/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.4375 inchi diametrul alez. | AK4ARX L0707 / 16NKOțel carbon sinterizat7 / 16 "7 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0705/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.3125 inchi diametrul alez. | AK4ATA L0705 / 16NKOțel carbon sinterizat5 / 16 "5 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ATC L07012NKOțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS L19050MM Butuc L-Jaw, Fontă, Dimensiune L190, Diametru alez 50mm, 5000 rpm, Șurub de fixare de 0.625 inci
€160.10 /unitate