TB WOODS NS51516 Bucșă QD, fontă ductilă, dimensiune NS, diametru 5.9375 inchi, canal de cheie mică | BA2JPL

TB WOODS Bucșă NS51516 QD, fontă ductilă, dimensiune NS, 5.9375 inchi diametru, canal de cheie mică

În stoc
Articol: BA2JPL Model: NS51516

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,249.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.8 1 / 2 "
Bore Dia.5-15/16 "
Dimensiunea canalului5 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăPantaloni scurți
Tip bucșăPantaloni scurți
Dimensiunea cuplajuluiNS
Dimensiunea A1 1 / 2 "
Dimensiunea B7"
Dimensiunea D10 "
Dimensiunea E4 1 / 2 "
Dimensiunea L6"
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii1 1/2 "x 1/8"
Calea cheiiSuperficial
MaterialFier ductil
Max. Cuplul150000 lb-in
Tip montareConvențional
Tip produsQD Bucșă
MărimeaNS
Cuplul150000 lbs.-in.
TipStandard
Greutate32 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă NS51516 QD, fontă ductilă, dimensiune NS, 5.9375 inchi diametru, canal de cheie mică
€1,249.68 /unitate