TB WOODS P6716 QD Bushing, Cast Iron, P Size, 6.4375 inch Bore Dia., Shallow Keyway | AJ9TJC

TB WOODS Bucșă P6716 QD, Fontă, Dimensiune P, Diametrul 6.4375 inch, canal de cheie mică

Articol: AJ9TJC Model: P6716
€2,248.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.10 "
Bore Dia.6-7/16 "
Dimensiunea canalului6 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiP
Dimensiunea A1 3 / 4 "
Dimensiunea B8.25 "
Dimensiunea D11 3 / 4 "
Dimensiunea E7.63 "
Dimensiunea F7 1 / 4 "
Dimensiunea L9.38 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii1 1/2 "x 1/4"
Calea cheiiSuperficial
MaterialFontă
Tip montareConvențional
Tip produsQD Bucșă
MărimeaP
Cuplul250000 lbs.-in.
Gama de cuplu250000 lb-in
TipStandard
Greutate81 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă P6716 QD, Fontă, Dimensiune P, Diametrul 6.4375 inch, canal de cheie mică
€2,248.74 /unitate