Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă TB WOODS QT19MM QD, oțel, dimensiune QT, 19 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard, montare inversă | AD4CNH 41D906

TB WOODS QT19MM QD Bucșă, oțel, dimensiune QT, 19 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard, montare inversă

În stoc
Element: AD4CNH Model: QT19MMCrucea Ref: 41D906
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
€29.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.2"
Dimensiunea bolțului1 / 4-20 "x 1"
Seria Bore BushingQT
Bore Dia.19 mm
Dimensiunea canalului19 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiQT
Dimensiunea A1 / 4 "
Dimensiunea B1 5 / 8 "
Dimensiunea D2 1 / 2 "
Dimensiunea E1"
Dimensiunea F0.88 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Piese metaliceSeria inch
Calea cheiiStandard
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Tip montareInversa
Tip produsQD Bucșă
Grad SAE5
MărimeaQT
țuguia3/4" pe ft. Pe diametru
Cuplul1750 lbs.-in.
Gama de cuplu1750 lb-in
Greutate0.8 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.65
Lungimea navei (cm)6.83
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS QT19MM QD Bucșă, oțel, dimensiune QT, 19 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard, montare inversă
€29.38 /unitate