Bucșă TB WOODS W612MPB QD, fontă, dimensiune W, diametru 6.5 inchi, fără canal de cheie, montare convențională | BA3PJA

TB WOODS Bucșă W612MPB QD, fontă, dimensiune W, 6.5 inchi diametru, fără canal de cheie, montare convențională

În stoc
Articol: BA3PJA Model: W612MPB

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,039.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.12.75 "
Bore Dia.6-1/2 "
Dimensiunea canalului6 mm
Tip alezajFinisat fără canal de cheie, prelucrabil
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiW
Dimensiunea A2"
Dimensiunea B10.437 "
Dimensiunea D15 "
Dimensiunea E9.38 "
Dimensiunea F9"
Dimensiunea L11.38 "
Piese metaliceSeria inch
Calea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Plictisit8 1 / 2 "
Tip montareConvențional
Tip produsQD Bucșă
MărimeaW
Cuplul375000 lbs.-in.
Gama de cuplu375000 lb-in
TipStandard
Greutate191 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.95

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă W612MPB QD, fontă, dimensiune W, 6.5 inchi diametru, fără canal de cheie, montare convențională
€3,039.97 /unitate