Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Butuc TB WOODS WE30H138 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 1.375 inchi diametrul alez. | AA6YKW 15E668

TB WOODS WE30H138 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, diametru 1.375 inchi.

În stoc
Articol: AA6YKW Model: WE30H138Crucea Ref: 15E668
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
€779.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Stilul corpuluiWE30
Bore Dia.1-3/8 "
Dimensiunea canalului1 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea cuplajuluiWE30
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Înălţime5.42 "
Putere nominală la 100 RPM5.8 CP
Putere nominală la 1800 RPM104 CP
Putere nominală la 3600 RPM200 CP
ButucButuc ax, plictisit la dimensiune
Hub Dia.5.42 "
Hub în afara Dia.5.42 "
Lățimea butucului2.31 "
Ideal pentruNumeroase aplicații industriale, inclusiv pompe, motoare, compresoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)5 / 16 x 5 / 32
Calea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
Lungimea cheii2.31 In.
Lățimea cheii5 / 16 "
Lungime prin Bore2.31 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max5800 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.5.42 "
Tip produsDura-Flex BTS Hub
Momentul nominal3650 lbs.-in.
Setați dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC-2B
Set de șuruburi1 / 2-13 UNC-2B
Lungimea șurubului de setare1"
Locația șurubului de setareOne Over Keyway
Cerință de cuplu a șurubului de setare50 "
Greutate10.5 lbs.
Lăţime2.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Calea cheiiLățimea cheiiLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.625 inchi. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€153.92
Butuc TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1.125 inchi. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€171.07
Butuc TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.875 inchi. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€167.79
Butuc TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€169.87
Butuc TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.625 inchi. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€218.88
Butuc TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.875 inchi. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€190.05
Butuc TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grade1 / 16 "€207.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WE30H138 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, diametru 1.375 inchi.
€779.80 /unitate