Butuc TB WOODS WE4H Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE4, bucșă JA, 550 lbs. Cuplu | AK3XBK

TB WOODS Butuc cu bucșă WE4H Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE4, bucșă JA, 550 lbs. Cuplu

Element: AK3XBK Model: WE4H
€152.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăJA
Dimensiunea bucșeiJA
Dimensiunea cuplajuluiWE4
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Putere nominală la 100 RPM0.88 CP
Putere nominală la 1150 RPM10
Putere nominală la 1200 RPM10
Putere nominală la 1750 RPM15
Putere nominală la 1800 RPM16 CP
Putere nominală la 300 RPM2.6
Putere nominală la 3450 RPM30
Putere nominală la 3600 RPM30 CP
Putere nominală la 50 RPM0.44
Putere nominală la 690 RPM6
Putere nominală la 870 RPM7.6
ButucButuc ax, QD Bushed
Hub Dia.2.6 "
Materialul butuculuiOțel cu conținut scăzut de carbon
Hub în afara Dia.2.6 "
Tip hubButuc ax, QD Bushed
Lățimea butucului1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară4 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 16 "
RPM max7500 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
Tip produsButuc cu bucșă Dura-Flex QD
Momentul nominal550 lbs.
MărimeaWE4
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
TipStandard
Greutate0.6 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea bucșeiDimensiunea cuplajuluiGreutateHub Dia.Hub în afara Dia.Max. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS WE5H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE5, bucșă SH, 925 lbs. Cuplu | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 lbs.-3.13 "4 grade1 / 16 "€145.77
RFQ
TB WOODS WE10H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE10, bucșă SDS | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 grade1 / 16 "€167.31
RFQ
TB WOODS WE20H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, bucșă SK | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 lbs.-4.48 "3 grade0.09375 "€265.85
RFQ
TB WOODS WE30H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, bucșă SF | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 grade0.09375 "€371.27
RFQ
TB WOODS WE40H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, bucșă E | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 lbs.-6.63 "3 grade0.09375 "€484.33
RFQ
TB WOODS WE50H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, bucșă E | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 lbs.8.13 "8.13 "3 grade0.09375 "€711.98
RFQ
TB WOODS WE60H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, bucșă F | AK3XCB WE60HWE60FWE6023 lbs.-8.75 "2 grade1 / 8 "€873.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Butuc cu bucșă WE4H Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE4, bucșă JA, 550 lbs. Cuplu
€152.54 /unitate