Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 1-3/8 " |
Dimensiunea canalului | 1 mm |
Toleranța forajului | +0.0005" până la +0.0015" |
Tip alezaj | Finalizat cu Keyway |
Dimensiunea cuplajului | WE5 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 1.5 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 17 |
Putere nominală la 1200 RPM | 18 |
Putere nominală la 1750 RPM | 26 |
Putere nominală la 1800 RPM | 26 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 4.4 |
Putere nominală la 3450 RPM | 51 |
Putere nominală la 3600 RPM | 51 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 0.73 |
Putere nominală la 690 RPM | 10 |
Putere nominală la 870 RPM | 13 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 3.13 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 1 3 / 4 " |
Calea cheii | 5 / 16 "x 5 / 32" |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 4 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 1 / 16 " |
RPM max | 7500 RPM |
Temperatura de operare. | -40 până la 200 grade. F |
Tip produs | Dura-Flex BTS Hub |
Momentul nominal | 925 lbs. |
Setați dimensiunea șurubului | 3 / 8-16 UNC-2B |
Set de șuruburi | 3 / 8-16 UNC-2B |
Lungimea șurubului de setare | 5 / 8 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 23 CP |
Mărimea | WE5 |
Temp. Evaluare | -40 până la 200 grade F |
Gama de cuplu | LO107026 |
Tip | Standard |
Greutate | 2.2 lbs. |