Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40374 Știft filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 3 inchi, 2 buc | AC9EFL 3FY83

TE-CO 40374 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 3 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AC9EFL Model: 40374Crucea Ref: 3FY83
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
€19.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Lungime totală3"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1"
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40374 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 3 inchi, 2 buc.
€19.93 /ambalaj