Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40981 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală 8 inch, 2 buc | AD9UYL 4VA92

TE-CO 40981 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 8 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AD9UYL Model: 40981Crucea Ref: 4VA92
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
€49.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Lungime totală8"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2"
Lungimea firului (B)2"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.738
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40981 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 8 inchi, 2 buc.
€49.77 /ambalaj