Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60706 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 110 mm, 2 buc | AA9MLG 1DY25

TE-CO 60706 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 110 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9MLG Model: 60706Crucea Ref: 1DY25

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală110mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)47mm
Lungimea firului (B)47mm
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60706 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 110 mm, 2 buc.
€27.70 /ambalaj