Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO AK46212 Inel de ridicare 10000lb 1-8 Dimensiune filet | AG3MZB 33MR11

TE-CO AK46212 Inel de ridicare 10000lb 1-8 Dimensiune filet

În stoc
Articol: AG3MZB Model: AK46212Crucea Ref: 33MR11
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
€502.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Bail Dia.1"
Dimensiunea A1-13/32 "
Dimensiunea B4-13/32 "
Dimensiunea C1-23/32 "
Dimensiunea D1"
Dimensiunea E1-35/64 "
Dimensiunea F8-7/64 "
Cuplul de instalare230 ft.- lb.
Stil de montareÎnșurubat
Pivot180 grade
Unghi pivotant360 grade
Dimensiune de filet1-8
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318155000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
TE-CO AK46106 Inel de ridicare 1000lb 3/8-16 Dimensiune filet | AG3MZA 33MR10 AK461067 / 16 "1-17/64 "23 / 32 "3 / 8 "35 / 64 "3 / 8-161000 lb.€194.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO AK46212 Inel de ridicare 10000lb 1-8 Dimensiune filet
€502.31 /unitate