Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-BULK Masculin Bullet Disconnect Blue - Pachet De 1000 | AA2HMY 10K480

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-BULK Mascul Bullet Disconnect Albastru - Pachet De 1000

În stoc
Element: AA2HMY Model: CPGI-B-106-7502-BULKCrucea Ref: 10K480
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
€1,502.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Bullet Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.257 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.34 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.187 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-BULK Mascul Bullet Disconnect Albastru - Pachet De 1000
€1,502.95 /unitate