Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX NHN0.50BK100 Manșon 1/2 inch filament plat 100 picioare | AC3DAZ 2RPD2

TECHFLEX NHN0.50BK100 Manșon 1/2 inch filament plat 100 picioare

În stoc
Element: AC3DAZ Model: NHN0.50BK100Crucea Ref: 2RPD2
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
€242.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.38 la 0.63
În interiorul Dia.0.500 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Temp. Gamă-49 până la 302 grade F
Tip1/2" Filament plat împletit
Grosimea peretelui0.046 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS5806322000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Protecție la abraziune

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipPreț
TECHFLEX NHN0.50BK10 Manșon 1/2 inch filament plat 10 picioare | AC3CQL 2RMA4 NHN0.50BK100.500 "10ft1/2" Filament plat împletit€26.23
TECHFLEX NHN0.75BK50 Manșon 3/4 inch filament plat 50 picioare | AC3CQM 2RMA5 NHN0.75BK500.750 "50ft3/4" Filament plat împletit€163.60
TECHFLEX NHN1.00BK10 Manșon 1 inch filament plat 10 picioare | AC3CQN 2RMA6 NHN1.00BK101"10ft1" Filament plat împletit€39.29
TECHFLEX NHN1.75BK25 Manșon 1 3/4 inch Filament plat 25 picioare | AC3CQP 2RMA7 NHN1.75BK251.75 "25ft1 3/4" Filament plat împletit€143.77
TECHFLEX NHN2.00BK5 Manșon 2 inch filament plat 5 picioare | AC3CQQ 2RMA8 NHN2.00BK52"5ft2" Filament plat împletit€38.07
TECHFLEX NHN1.25BK50 Manșon 1 1/4 inch Filament plat 50 picioare | AC3CWK 2RMT1 NHN1.25BK501.25 "50ft1 1/4" Filament plat împletit€219.34
TECHFLEX NHN0.75BK10 Manșon 3/4 inch filament plat 10 picioare | AC3DBA 2RPD3 NHN0.75BK100.750 "10ft3/4" Filament plat împletit€35.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX NHN0.50BK100 Manșon 1/2 inch filament plat 100 picioare
€242.17 /unitate