Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHNIKS 04216-3/16 ER Collet ER16 3/16 inch | AH6EFN 35YG77

TECHNIKS 04216-3/16 ER Pinză ER16 3/16 inch

În stoc
Element: AH6EFN Model: 04216-3 / 16Crucea Ref: 35YG77
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
€50.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolER Collet
Seria ColletER16
Gamă0.148 - 0.187 "
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.36
Lungimea navei (cm)3.4
Lățimea navei (cm)2.36
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletGamăMărimeaPreț
TECHNIKS 01630-13/64 ER Pinză DA300 13/64 inch | AH6EER 35YG57 01630-13 / 64DA3003/16 până la 13/64 "13 / 64 "€29.06
TECHNIKS 01630-9/64 ER Collet DA300 9/64 inch | AH6EET 35YG58 01630-9 / 64DA3001/8 până la 9/64 "9 / 64 "€29.06
TECHNIKS 04008-7/16 ER Collet TG75 7/16 inch | AH6EEU 35YG59 04008-7 / 16TG7527/64 până la 7/16 "7 / 16 "€55.02
TECHNIKS 04010-1/2 ER Collet TG100 1/2 inch | AH6EEV 35YG60 04010-1 / 2TG10031/64 până la 1/2 "1 / 2 "€53.41
TECHNIKS 04010-3/4 ER Collet TG100 3/4 inch | AH6EEW 35YG61 04010-3 / 4TG10047/64 până la 3/4 "3 / 4 "€51.82
TECHNIKS 04010-3/8 ER Collet TG100 3/8 inch | AH6EEX 35YG62 04010-3 / 8TG10023/64 până la 3/8 "3 / 8 "€51.82
TECHNIKS 04010-5/16 ER Collet TG100 5/16 inch | AH6EEY 35YG63 04010-5 / 16TG10019/64 până la 5/16 "5 / 16 "€51.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHNIKS 04216-3/16 ER Pinză ER16 3/16 inch
€50.40 /unitate