Magnet de ridicare TECHNIKS ELM-300 660 lb plat 300 lb rotund | AH6EPW 35YJ70

TECHNIKS ELM-300 Magnet de ridicare 660 lb plat 300 lb rotund

În stoc
Articol: AH6EPW Model: ELM-300Crucea Ref: 35YJ70

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,739.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare a pământului rar
Înălțimea deschiderii cauțiunii6-1/8 "
Lățimea deschiderii garanției3-1/8 "
Note de subsolSarcina maximă depinde de grosimea stocului, conținutul de carbon și finisajul suprafeței
mâner Lungime7 5 / 16 "
Înălțimea magnetului3.75 "
Lungimea magnetului6.125 "
Material magnetneodim
Lățimea magnetului3.625 "
Max. Rezistent la căldură Temp.176 grade F
Max. Capacitate plană nominală660 lb.
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală6.125 "
Lățimea totală3.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4077
Înălțimea navei (cm)15.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.02
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Activare magnet: Blocare mâner On / Off
    • Max. Capacitate rotundă nominală: 300 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHNIKS ELM-300 Magnet de ridicare 660 lb plat 300 lb rotund
€1,739.16 /unitate