Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEKS 1019000 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 250Pk | AC6VHB 36K104

TEKS 1019000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 1-1/4 inch, 250 buc.

În stoc
Element: AC6VHB Model: 1019000Crucea Ref: 36K104
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
€220.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de forajTeks 3
Tipul de unitateHex intern
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaClimaseal
Unghiul capului90 grade
Culoarea capuluiGri
Cap Dia.0.563 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.375 "
Lungime1.25 "
MaterialOțel C1022
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
Tipimperial
Șaibă OD0.563 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEKS 1019000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 1-1/4 inch, 250 buc.
€220.45 /ambalaj