Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 51mm 12mm Diametru | AG9FUV 1EXC1

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 51mm 12mm Diametru

În stoc
Articol: AG9FUV Model: SM350A22800Crucea Ref: 1EXC1
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
€438.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Detectarea distanței51mm
Diametru12mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 8 pini
IP Rating-ul67
Lungime2.09 "
Max. Sarcină25mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare500 kHz
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 152 grade F
producțieNPN / PNP
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns2.0 msec.
Lăţime0.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0272
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dimensiune compactă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 51mm 12mm Diametru
€438.10 /unitate